Carro para montaje BASIC
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carro para montaje BASIC
Carro para montaje robusto y fácil de manejar con tres bandejas de almacenamiento.
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
- Construcción robusta de chapa de acero, soldado con múltiples bordes
- Tres robustas bandejas de almacenamiento con una capacidad de carga de 100 kg cada una
- Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
- Carga máxima: 300 kg
- Filas de ranuras y base perforada para insertar divisores
- Dos robustas asas para manejarlo
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno, ∅ 100 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!